missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex X-Tended Support Black/Yellow 85143 Low Shoe - Width 12
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3
139.00€
Specifica
Colore | Black, Yellow |
---|---|
Materiale | Microvelour |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17294641
|
Uvex
8514335 |
35 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17204651
|
Uvex
8514336 |
36 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17214651
|
Uvex
8514337 |
37 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17224651
|
Uvex
8514338 |
38 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17234651
|
Uvex
8514339 |
39 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17244651
|
Uvex
8514340 |
40 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17254651
|
Uvex
8514341 |
41 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17264651
|
Uvex
8514342 |
42 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17274651
|
Uvex
8514343 |
43 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17284651
|
Uvex
8514344 |
44 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17294651
|
Uvex
8514345 |
45 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17204661
|
Uvex
8514346 |
46 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17214661
|
Uvex
8514347 |
47 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17224661
|
Uvex
8514348 |
48 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17234661
|
Uvex
8514349 |
49 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17244661
|
Uvex
8514350 |
50 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17254661
|
Uvex
8514351 |
51 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17264661
|
Uvex
8514352 |
52 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 1 X-Tended Support Shoe 8514.3 S1 P SRC
- Sporty, multifunctional safety shoe
- Especially lightweight and flexible
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Made with new developed last technology for extended wearing comfort
- Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
- Breathable, perforated high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- Comes with elastic laces for quick, individual adjustment
- Virtually seamless design to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
- Soft padded collar and tongue
- Medial and lateral heel support for foot through especially designed side frame to protect against ankle injuries, for guidance and impact protection
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 8514.3
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 35 to 52
Specifica
Black, Yellow | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Wide width | |
Yes | |
S1 |