missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Black/Green PU 95647 Low Shoe - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
126.00€
Specifica
Colore | Black, Green |
---|---|
Materiale | Leather |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17238761
|
Uvex
9564738 |
38 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248761
|
Uvex
9564739 |
39 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258761
|
Uvex
9564740 |
40 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268761
|
Uvex
9564741 |
41 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278761
|
Uvex
9564742 |
42 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17288761
|
Uvex
9564743 |
43 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17298761
|
Uvex
9564744 |
44 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17208771
|
Uvex
9564745 |
45 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17218771
|
Uvex
9564746 |
46 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228771
|
Uvex
9564747 |
47 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238771
|
Uvex
9564748 |
48 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248771
|
Uvex
9564749 |
49 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258771
|
Uvex
9564750 |
50 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268771
|
Uvex
9564751 |
51 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278771
|
Uvex
9564752 |
52 |
126.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Shoe 95647 S2 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Breathable, water repellent full grain leather
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft, padded collar and dust tongue
- Comfortable removable insole
- Antistatic with a moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking, with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistant up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
- Article No. 95647
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 38 to 52
Specifica
Black, Green | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Leather | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Narrow width | |
Yes | |
S2 |