missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Black/Green PU 95669 Boot - Width 12
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
130.00€
Specifica
Colore | Black, Green |
---|---|
Materiale | Leather |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17228881
|
Uvex
9566938 |
38 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238881
|
Uvex
9566939 |
39 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248881
|
Uvex
9566940 |
40 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258881
|
Uvex
9566941 |
41 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268881
|
Uvex
9566942 |
42 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278881
|
Uvex
9566943 |
43 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17288881
|
Uvex
9566944 |
44 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17298881
|
Uvex
9566945 |
45 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17208891
|
Uvex
9566946 |
46 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17218891
|
Uvex
9566947 |
47 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228891
|
Uvex
9566948 |
48 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238891
|
Uvex
9566949 |
49 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248891
|
Uvex
9566950 |
50 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258891
|
Uvex
9566951 |
51 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268891
|
Uvex
9566952 |
52 |
130.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Boot 95669 S2 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Breathable, water repellent full grain leather
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft, padded collar and dust tongue
- Comfortable removable insole
- Antistatic with a moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking, with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistant up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
- Article No. 95669
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 38 to 52
Specifica
Black, Green | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Leather | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Wide width | |
Yes | |
S2 |