missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Black/Red PU 95063 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
129.00€
Specifica
Colore | Black, Red |
---|---|
Materiale | Leather |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17287621
|
Uvex
9506338 |
38 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17297621
|
Uvex
9506339 |
39 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17207631
|
Uvex
9506340 |
40 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17217631
|
Uvex
9506341 |
41 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17227631
|
Uvex
9506342 |
42 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17237631
|
Uvex
9506343 |
43 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17247631
|
Uvex
9506344 |
44 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17257631
|
Uvex
9506345 |
45 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17267631
|
Uvex
9506346 |
46 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17277631
|
Uvex
9506347 |
47 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17287631
|
Uvex
9506348 |
48 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17297631
|
Uvex
9506349 |
49 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17207641
|
Uvex
9506350 |
50 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17217641
|
Uvex
9506351 |
51 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17227641
|
Uvex
9506352 |
52 |
129.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Shoe 9506.3 S3 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Breathable, water repellent full grain leather
- Scratch resistant scuffcap made from PU coated leather from PU coated leather for longer service life
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft, padded collar and dust tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistant up to 120°C
- Antistatic
- Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 9506.3
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 38 to 52
Specifica
Black, Red | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Leather | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Wide width | |
Yes | |
S3 |