missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Perforated Black/Blue PU/PU 95548 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
107.00€
Specifica
Colore | Black, Blue |
---|---|
Materiale | Microvelour |
Materiale suola | Dual-density polyurethane (PU/PU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17238291
|
Uvex
9554838 |
38 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248291
|
Uvex
9554839 |
39 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258291
|
Uvex
9554840 |
40 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268291
|
Uvex
9554841 |
41 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278291
|
Uvex
9554842 |
42 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17288291
|
Uvex
9554843 |
43 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17298291
|
Uvex
9554844 |
44 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17208301
|
Uvex
9554845 |
45 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17218301
|
Uvex
9554846 |
46 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228301
|
Uvex
9554847 |
47 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238301
|
Uvex
9554848 |
48 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248301
|
Uvex
9554849 |
49 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258301
|
Uvex
9554850 |
50 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268301
|
Uvex
9554851 |
51 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278301
|
Uvex
9554852 |
52 |
107.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex 2 Xenova™ Perforated Shoe 95548 S1 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Breathable perforated high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for people allergic to chrome
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft padded collar and tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistance up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 95548
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 38 to 52
Specifica
Black, Blue | |
Dual-density polyurethane (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standard width | |
Yes | |
S1 |