missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon ZAP™ 1000 μL Extended Length Aerosol Filter Pipette Tips

Fits Most Popular 1000 μL Pipettors

Marca:  Labcon 1057-960-016-9

39.61 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.



Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.43060kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16633942

  • 73.15€ / pezzi 576
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 1000 μL Pipettors
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica

Specifica

1000 to 1300 μL
Sterile
Not Autoclavable
88.9 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Rack
96 tips/rack; 6 racks/Pk.; 8 Pk./case
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Natural
3.50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
UltraFine
96 tips
Universal Fit
ZAP
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali