Learn More
Sartorius™ 11303 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters
11303 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
Marca: Sartorius™ 11303--50----ACN
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- High, non-specific absorption
- Hydrophilic, with high flow rates
- Available in a range of pore sizes and diameters
- Ideal for several laboratory applications including particle retention, cell capture, cell retention, and cell filtration
Specifica
Autoclavable | |
White | |
Membrane Filter | |
Cellulose Nitrate | |
1.2 μm | |
200 mL/min./cm2/bar | |
100 Pk. | |
5 mil | |
Membrane Filter | |
50 mm |
1 bar | |
Single-use | |
Disc | |
Cellulose Nitrate | |
Sterile | |
For many general laboratory applications where a membrane with a high non-specific adsorption is suitable | |
100 Pk. | |
130 μm | |
2 in. | |
50 mm |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P230-Mantenere umido con .
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P372-Rischio di esplosione in caso di incendio.
- P375-Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.