missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with Supor™ Membrane
These syringe filters are ideal for biological and general research.
184.00€ - 3265.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Glass Fiber, Supor (Hydrophilic PES) |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 3.9 cm2 |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | <125 μL |
Materiale alloggiamento | Modified Acrylic |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17164671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4426 |
0.45 μm | 1000/Pk. |
3265.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17154671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4425 |
0.45 μm | 50/Pk. |
191.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17124701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4799 |
0.2 μm | 50/Pk. |
184.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Superior flow rates and higher throughputs than competitive devices
- For research applications only
Specifica
Glass Fiber, Supor (Hydrophilic PES) | |
3.9 cm2 | |
Modified Acrylic | |
25 mm |
Non-sterile | |
<125 μL | |
55°C |