missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Scarpe di sicurezza modello mocassino ESD in pelle nera
Adatti per alzatallone e solette ortopediche
Marca: ABEBA™ 31037/40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.17000kg
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011
- S2 SRA
- Smooth
- Steel toe cap
- Non-slip PU walking sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3557)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with elastic band
- Suitable for heel and foot lift
Specifica
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, in conformità agli standard DIN EN 61340 | |
Sollevamento ortopedico | |
Pelle | |
In poliuretano, suola intermedia ammortizzata | |
Mocassino leggero | |
Tappo | |
Calzature di sicurezza antistatiche modello mocassino |
Nero | |
Fibra d'argento | |
40 | |
Poliuretano | |
Acciaio | |
Resistenza a carburante e scivolamento |