missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Scarpe di sicurezza modello mocassino ESD in pelle nera
Adatti per alzatallone e solette ortopediche
70.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, in conformità agli standard DIN EN 61340 |
---|---|
Colore | Nero |
Materiale | Pelle |
Materiale suola | Poliuretano |
Stile | Mocassino leggero |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15210875
|
ABEBA™
31037/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15220875
|
ABEBA™
31037/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15230875
|
ABEBA™
31037/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15250875
|
ABEBA™
31037/43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15260875
|
ABEBA™
31037/44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15270875
|
ABEBA™
31037/45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15280875
|
ABEBA™
31037/46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15290865
|
ABEBA™
31037/37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15200875
|
ABEBA™
31037/38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011
- S2 SRA
- Lisce
- Punta rinforzata in acciaio
- Suola in PU antiscivolo
- Soletta sostituibile acc. Wave (n. articolo 3557)
- Trattamento Sanitized
- Dissipazione elettrostatica a norma DIN EN 61340
- Rivestimento traspirante con ioni di argento
- Fascia elastica sul collo del piede
- Adatte per alzatallone e solette ortopediche
Specifica
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, in conformità agli standard DIN EN 61340 | |
Pelle | |
Mocassino leggero | |
Tappo |
Nero | |
Poliuretano | |
Acciaio |