missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Bread Container
Bread Container stacks when empty; perforated for increased product conservation, quality, and freshness.
115.13€ - 131.60€
Specifica
Product Type | Bread Container |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Colore | Beige |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17968641
|
Gilac™
G180523 |
150 L |
115.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17918861
|
Gilac™
G180423 |
180 L |
131.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Bread container, stacking when empty.
- Perforated for increased product conservation quality and freshness.
- 150 L: holds 55/60 250 g baguettes or 40/45 400 g loaves.
- Compatible with GILAC 4 and 6-wheel dollies.
Specifica
Bread Container | |
Polyethylene | |
Beige |