missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Purolite™ Chromalite™ GN Gel Monodispersed Polystyrene Crosslinked with Divinylbenzene, 100 g
Chromalite™ GN resins are highly uniform, non-porous polystyrene beads with different DVB cross linking. They are produced using a revolutionary Purolite seeding technique for high particle size uniformity (UC <1.15).
1359.97€ - 4250.03€
Specifica
Forma | White Spherical Beads |
---|---|
Requisiti di stoccaggio | 2°C to 20°C |
Intervallo di pH | 1 to 14 pH |
Quantità confezione | 100 g |
Content And Storage | Use within 5 years on manufacture |
Codice del prodotto | Marca | Product Line | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Line | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17009433
|
Purolite™
LS03043-365 |
30GN3 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17019423
|
Purolite™
LS03026-365 |
20GN6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17029443
|
Purolite™
LS03310-365 |
10GN8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17029573
|
Purolite™
LS06815-365 |
6GN8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17039403
|
Purolite™
LS03003-365 |
3GN6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17039433
|
Purolite™
LS03056-365 |
32GN6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17049423
|
Purolite™
LS03030-365 |
25GN6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17059413
|
Purolite™
LS03015-365 |
15GN6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17059443
|
Purolite™
LS03350-365 |
50GN8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17059573
|
Purolite™
LS06820-365 |
4GN8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17069403
|
Purolite™
LS03005-365 |
5GN6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17069433
|
Purolite™
LS03305-365 |
5GN8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17069563
|
Purolite™
LS06800-365 |
8GN6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17079423
|
Purolite™
LS03036-365 |
30GN6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17089413
|
Purolite™
LS03024-365 |
20GN4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17099403
|
Purolite™
LS03006-365 |
6GN6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17099433
|
Purolite™
LS03307-365 |
7GN8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17099563
|
Purolite™
LS06810-365 |
8GN8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Chromalite GN products are available in particle sizes of 3 to 50 micron, with varying percentages of DVB cross-linking.
- Monodisperse beads, ideal for calibration and analytical HPLC
- Gel type resins, porogen-free
- Highly robust
- High chemical stability
- Suitable for further functionalization for HPLC applications
- Compliant with FDA regulation 21CFR177.2710
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifica
White Spherical Beads | |
1 to 14 pH | |
Use within 5 years on manufacture | |
0 to 5% |
2°C to 20°C | |
100 g | |
Dry |