missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tappi di cellulosa
For flasks, erlenmeyers and test tubes.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Permeable in air
- Sterilizable to 200°C maximum
- Single use
Specifica
Sì | |
Tappo | |
6 mm | |
1000PK | |
200 °C |
Sterile | |
Becher, fiasche di Erlenmeyer, provette e vari tipi di flaconi | |
8.5 mm | |
Fibra di cellulosa | |
11 mm |