missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Shamrock™ Nastro per etichettatura multifunzione da 7,62 cm dotato di codice colore

Offered in a number of colors to fit your needs. Shamrock™ Color Coded Multi-Purpose 3 Inch Labeling Tape offers multiple opportunities for color coding in the laboratory - test, physician or department.

Marca:  Shamrock™ ST-200-11

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11862592

  • 55.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Resistant to water, oil and acid
  • Temperature range of -20 to +121°C
  • For autoclave, freezer, refrigerator and oven
  • Universal marking with ballpoint pen, paper pencil and felt marker
Specifica

Specifica

Removable
Color Coded Multi-Purpose Labeling Tape
55 m
Rose
55 m x 50 mm
50 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali