Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio con imboccatura stretta in LDPE colorato
Queste bottiglie per liquido di lavaggio forniscono diversi liquidi in quantitativi piccoli e precisi. Le bottiglie per liquido di lavaggio colorate VITLAB™ con imboccatura stretta in LDPE sono caratterizzate da un getto a spruzzo preciso e un flusso di ritorno medio ottimizzato grazie alla punta del tubo di erogazione finemente lavorata e integrale.
Marca: VITLAB™ 132603
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27900kg
Descrizione
- The VENT-CAP (patent pending) virtually prevents leaking, dripping or escaping of liquid from the dispensing tube, which can occur because of temperature changes in the laboratory
- Narrow-mouth bottles, made from LDPE
- Available in four different colors to facilitate ready identification
- Screw cap and spray tube from PP
Specifica
Wash Bottle | |
Vented | |
250 mL | |
LDPE | |
Narrow |
135 mm | |
58 mm | |
Red | |
Yes |