missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MULTIROIR Coperchio Conduttivo
Nero ESD PP Resistenza al contatto / resistenza alla superficie, non interferisce con i vassoi di impilamento
Marca: MULTIROIR AESDDE64
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.73000kg
Descrizione
- Copertura per contenitore conduttivo
- Polipropilene ESD: Resistenza al contatto / resistenza alla superficie
- Non interferisce con i vassoi di impilamento
Specifica
Storage Box | |
Gray | |
D64 K | |
600 mm |
Polypropylene | |
Rectangular | |
Containers | |
400 mm |