missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Dunlop™ Devon S5 Safety Boots
36.00€ - 45.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Certified, EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Colore | Green, Black, White |
Materiale pianta del piede | Rubber-Nitrile |
Stile del tallone | Flat |
Altezza tallone (sistema metrico) | 19.05 mm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12064455
|
Euro Protection™
9DESA39 |
39 |
36.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12074455
|
Euro Protection™
9DESA40 |
40 |
45.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12084455
|
Euro Protection™
9DESA41 |
10 |
36.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12024465
|
Euro Protection™
9DESA45 |
45 |
36.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
CE Certified, EN ISO 20345:2011 | |
Rubber-Nitrile | |
19.05 mm | |
Nitrile | |
Rubber-Nitrile | |
Steel | |
Yes |
Green, Black, White | |
Flat | |
Polyester | |
Black color, anti-slip sole | |
Safety | |
Acids, various chemical products, toecap very resistant to shocks and squashing | |
Safety Boot |