missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Grade 118 Cellulose Very Slow Filtering Qualitative Filter Paper

For extremely difficult filtration.

Marca:  Fisherbrand™

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11720265

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

  • Weight: 80g/m2
  • Thickness: 0.14mm
  • Pore size: 1 to 2mm
  • Filtration velocity:300/second
  • Burst strength: 0.30kg/ sq.mm

Application

  • Used for wine clarification
Specifica

Specifica

Ash Content: 0.06%
Cellulose
1 to 2 μm
118
0.14 mm
110 mm
Disc
1 to 2 μm
For extremely difficult filtration, Barium Sulphate, Metastannic Acid, Cuprous Oxide
100 Pack
110 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali