missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Grade 37/N Creped Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs

Sartorius Stedim Biotech™ Grade 37/N Creped Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs are suitable for analytical and technical purposes where fast flow rate is desirable.

Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-480-700

Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.19500kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15962950

  • 498.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Made of refined pulp and cotton linters
  • Ash content 0.1 to 0.15%
  • Very fast filtering, wide pore
  • Wet-strengthened
Specifica

Specifica

135 g/m2
Cotton Linters, Refined Pulp
4 sec.
100/Pk.
700 mm
Disc
15 μm
37/N
0.5 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali