missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Grade 392 Quantitative Papers, Folded

Sartorius Stedim Biotech™ Grade 392 Quantitative Papers, Folded are suitable for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration.

Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-105-185

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27100kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15972980

  • 102.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Made of 100% cotton linters with an alpha-cellulose content of < 98%
  • Acid-washed to make the papers ashless and achieve high purity (ash content ≤ 0.01 % according to DIN 540370)
  • Wet-strengthened
  • Color-coded box for easy selection
  • Medium dense, medium fast filtering
Specifica

Specifica

84 g/m2
100% Cotton Linters (>98%alpha-cellulose, Ash-free)
50 sec.
100/Pk.
185 mm
Folded
5 to 8 μm
392
0.17 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali