missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Smooth Surface Folded Filter Qualitative Filter Papers, Grade 4b

Used for routine analyses like clarification and determination of substances

Marca:  Sartorius™ FT-4-309-385

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10347641

  • 319.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Made of refined pulp and cotton linters with an >95% α-cellulose content
  • Ash content between 0.1–0.15% (grade 100/N < 0.1%)
  • Wet-strengthened
Specifica

Specifica

Folded
22μm/sec.
4 b
0.15 mm
385 mm
Cotton Linters, Refined Pulp
For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications
100 Pack
Qualitative Filter Paper
385 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali