missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Light 31128 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
68.61€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Microfiber |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15668597
|
Abeba™
31128/35 |
35 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15678597
|
Abeba™
31128/36 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15688597
|
Abeba™
31128/37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15698597
|
Abeba™
31128/38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15608607
|
Abeba™
31128/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15618607
|
Abeba™
31128/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15628607
|
Abeba™
31128/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15638607
|
Abeba™
31128/44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15648607
|
Abeba™
31128/45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15658607
|
Abeba™
31128/46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15668607
|
Abeba™
31128/47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15678607
|
Abeba™
31128/48 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
- Microfiber
- White
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3559)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with elastic band
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA | |
Microfiber | |
Polyurethane |
White | |
Slip-resistant | |
31128 |