missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ Celle per colorimetria in vetro ottico

Made from optical glass to the highest standards.

Marca:  Lovibond™ 606010

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10634943

  • 77.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Made from optical glass to the highest standards.

Cuvette di precisione in una gamma di dimensioni e lunghezze dei percorsi. Nota: Per strumenti dotati di riscaldatore e ogni volta che le cuvette sono soggette a sbalzi termici, si consiglia di utilizzare cuvette in borosilicato.

  • Serie: W600 Optical
  • 21 x cuvette da 40 mm
  • Utilizzare solo con campioni non riscaldati (fino a 40 °C)

Specifica

Specifica

Cella per colorimetria
Strumenti modello Fs, PFXi-195, 880, 950 e 995 con campioni non riscaldati (fino a 40 °C)
Vetro ottico
33 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali