missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
QIAGEN Multi-Barrier Pouches
For contamination-free collection, storage and transport of DNA samples.
94.35€ - 177.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Collection, storage, processing and shipping FTA™ and FTA™ elute cards |
---|---|
Product Type | Multi-barrier Pouch |
Quantità | 100 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11392795
|
QIAGEN
WB100036 |
Small (9.5 x 7.6 cm) |
94.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11934485
|
QIAGEN
WB100037 |
Medium (11.1 x 16.5 cm) |
177.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
For contamination-free collection, storage and transport of DNA samples.
- Multi-barrier Pouches for transport or storage of QIAcard FTA Mini and Micro formats.
- Laminated layers maintain sample integrity and security by protecting the card from exposure to gas or liquid contamination.
- Maintain sample security by tamper-evident seal.
- The outer paper surface is suitable for labeling or writing.
- To optimize sample integrity FTA Cards are stored in a Multi-barrier Pouch with a desiccant packet.
Specifica
Collection, storage, processing and shipping FTA™ and FTA™ elute cards | |
Multi-barrier Pouch | |
100 Pk. |