missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di nylon per M611 e BMP61
Le etichette wrap-around in tessuto di nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle delle fiale.
Marca: Brady™ 150890
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07700kg
Descrizione
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F).
Specifica
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Nylon Cloth | |
Inkjet | |
Non-sterile | |
-40°C | |
-40°F to +194°F | |
0.0065 in. | |
15.88 mm | |
0.5 in. | |
12.70 mm |
Orange, White | |
Roll | |
Front | |
Labels | |
BMP™61 Label Printer; BradyPrinter M611 Mobile Label Printer | |
500 Labels/Roll | |
-40°C to +90°C | |
0.165 mm | |
0.5 in. | |
12.70 mm | |
82 g |