missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Objective A Achromat

Use these universal objectives for routine research. Zeiss™ A-Plan Objectives provide rich contrast and can be used with eyepieces with a field of view up to 23mm.

Marca:  Carl Zeiss™ 421030-9900-000

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11895053

  • 355.86€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • This class of objectives provides an attractive alternative to Achroplan objectives, both in routine and research applications
  • Allow contrasting methods ranging from brightfield to phase contrast and for excitation wavelength within the visible spectrum
  • Can be used for epifluorescence work
Specifica

Specifica

Obiettivo A
Numerical Aperture: 0.12 mm
5X
1 Ea.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali