missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ PerkinELmer Split Straight-Through Liner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
46.90€ - 795.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 92 mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 6.2 mm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12914041
|
Trajan™
09210001 |
1 Ea. |
46.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12924041
|
Trajan™
09210025 |
25/Pk. |
795.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10239290
|
Trajan™
092100 |
5/Pk. |
187.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with PerkinElmer instruments
Specifica
92 mm | |
4 mm | |
6.2 mm |