missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Camlab™ Rack in polipropilene
Marca: Camlab™ RTP711096G
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Specifica
Rack | |
Verde | |
Polipropilene | |
Conservazione di campioni in laboratorio | |
1 ciascuno | |
198 mm | |
21 mm |
Coperchi | |
96 provette | |
Sì | |
Sistema di conservazione in congelatore | |
Da –40 a 70 °C | |
129 mm |