Learn More
Greiner Bio-One™ Provette per coltura con tappi con sfiato a due posizioni
In polipropilene per la massima resistenza termica, meccanica e chimica. Le provette per coltura Greiner Bio-One™ con tappi con sfiato a due posizioni sono ideali per la conservazione di campioni chimici e biologici. La parte superiore a due posizioni consente la ventilazione e un posizionamento sicuro.
Marca: Greiner Bio-One™ 184261
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- Two-position vent stopper fulfills two functions:
- Attach lightly for uniform ventilation of the tube contents
- Attache firmly, by pressing in the stopper further, for an airtight closure of the tube
- Graduations and writing area
- Sterile
Specifica
EN ISO 10993 | |
Sì | |
10 ml | |
17 mm | |
Round Bottom |
Naturale | |
Confezione da 1000 | |
Sì; Sfiato | |
Polipropilene | |
Sterile |