missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ PTFE Octagonal Magnetic Stirring Bar
Marca: VITLAB™ 307997
60.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
Rings and permanent magnet AlNiCo V core | |
For preparation, separation and concentration | |
PTFE | |
Octagon |
8 mm | |
3/Pk. | |
25 mm |