missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Qualitative Filter Paper Discs

These Qualitative Filter Papers are especially suitable for qualitative analyses, analytical purposes and routine analyses that require a low ash content.

Marca:  Sartorius FT-3-205-047

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01500kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15912890

  • 11.30€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Technical specifications:
    • Made of cotton linters
    • Low-nitrogen and nitrates content
    • Ash content ≤0.06%
    • Weight: 87 g/cm2
    • Thickness: 0.18 mm
    • No additives, such as wet-strengthening
    • Example of applications:
      • Determination of nitrogen content in soils
      • Malt filtration according to EBC standards
Specifica

Specifica

87 g/cm2
Cotton Linters, Refined Pulp
292
1.9 in.
Certified Quality
Qualitative Filter Paper
5 to 8 μm
0.18 mm
47 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali