missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix J

TeenPrep™ Lysing Matrix J, 15 mL Tube contains 2 mm yellow zirconia beads and 1.6 mm aluminum oxide particles. Will not bind nucleic acids.

Marca:  MP Biomedicals™ 116936025

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15262830

  • 258.64€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

  • Tube contains 2 mm yellow zirconia beads and 1.6 mm aluminum oxide particles.
  • Used to grind animal and plant tissues, fixed samples and lyse fungi.
  • For use on FastPrep™ instruments or any bead beater.

Certifications

Certified RNase and DNase free.

Specifica

Specifica

15 mL
DNase Free
25 x 15 mL
Up to 2 g per prep
Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold, Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold
Lysing Matrix J
RNase Free
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.