missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix J
TeenPrep™ Lysing Matrix J, 15 mL Tube contains 2 mm yellow zirconia beads and 1.6 mm aluminum oxide particles. Will not bind nucleic acids.
258.64€
Specifica
Capacità | 15 mL |
---|---|
Tipo di campione | Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold, Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold |
DNasi | DNase Free |
Product Type | Lysing Matrix J |
RNasi | RNase Free |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15262830
|
MP Biomedicals™
116936025 |
25 x 15 mL |
258.64€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Tube contains 2 mm yellow zirconia beads and 1.6 mm aluminum oxide particles.
- Used to grind animal and plant tissues, fixed samples and lyse fungi.
- For use on FastPrep™ instruments or any bead beater.
Certifications
Certified RNase and DNase free.
Specifica
15 mL | |
DNase Free | |
RNase Free |
Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold, Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold | |
Lysing Matrix J | |
Up to 2 g per prep |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.