missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinesis™ Plastic Tubing Cutter

Spring-loaded guillotine cutters designed specifically for semi-rigid and rigid polymer tubing

Marca:  Kinesis™ A-327

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 12976259

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Spring-loaded guillotine cutters designed specifically for semi-rigid and rigid polymer tubing

  • Built-in guide holes for both 1/16 and 1/8 in. OD tubing
  • Replacement blades included and sold separately
Flat, 90°, burr-free cut
Offers durability, reliability and ease
  • Able to cut through polymers such as PEEK™, FEP, PFA and Tefzel™
  • Specifica

    Specifica

    Tubing Cutter
    1/16, 1/8 in.
    Upchurch™ standard polymer tubing cutter
    Plastic
    1.59, 3.175 mm
    Black
    Suggerimenti di prodotto

    Suggerimenti di prodotto

    Videos
    SDS
    Documenti

    Documenti

    Certificati
    Offerte speciali

    Offerte speciali