missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Nozzle Filter Replacement Kits
Nozzle filter kit for Macro model 0.2-10μL
19.00€ - 28.00€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
Larghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11936002
|
VistaLab™ Technologies
9060-6009 |
0.2 to 10 mL Macro Pipette | 5/Bag |
28.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11916052
|
VistaLab™ Technologies
9060-5009 |
100 to 5000 μL Macro Pipette | 10/Bag |
19.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Replacement nozzle contains an internal aerosol/liquid barrier filter to prevent liquid from being aspirated into the pipet
- If filter becomes wet, pipet will not aspirate fluid until a new filter or replacement nozzle is installed
Specifica
Non-sterile | |
5 in. | |
3 in. | |
1 in. |