missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Provette NMR con suscettibilità corrispondente a Shigemi™ Wilmad-LabGlass™

Le provette NMR Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Shigemi™ sono caratterizzate da un fondo e uno stantuffo con suscettibilità corrispondente per ridurre efficacemente i gradienti di confine ai bordi della bobina Rf, riducendo quindi di due terzi il volume del campione richiesto.

Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0032

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15368598

  • 357.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Selezionare la provetta in base al solvente utilizzato: CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
  • Disponibili per Bruker o universali
Specifica

Specifica

Kit di provette
Lunghezza del fondo: 10 mm
Abbinato a DMSO-d6
Universale, tutti gli spettrometri
3 mm
DMS-003
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali