missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ 7942 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Nastro in cera con prestazioni standard per uso generale, destinato all’etichettatura temporanea e in carta.
15.10€ - 20.90€
Specifica
Product Type | Printer Ribbon |
---|---|
Colore | Black |
Materiale | Polyester |
Spessore (sistema imperiale) | 0.0018 in. |
Spessore (sistema metrico) | 0.0045 mm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lati stampabili | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lati stampabili | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11523155
|
Brady™
237556 |
THT 25 mm Core Printer, Brady 1344 | Ink side in | 100 m x 110 mm |
15.10€
1 scatola |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11528804
|
Brady™
804448 |
BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer | Ink side out | 70 m x 85 mm |
20.90€
1 scatola |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- General purpose, standard performance wax ribbon for paper and temporary labelling.
Specifica
Printer Ribbon | |
Polyester | |
0.0045 mm | |
Black 7942 Series Thermal Transfer Printer Ribbon |
Black | |
0.0018 in. | |
12.7 mm I.D. | |
1 Ea. |