Learn More
Pipette di classe B con una marcatura in polipropilene Azlon™
Per la misurazione di liquidi con precisione. Le pipette classe B con una marcatura in polipropilene Azlon™ sono progettate per eseguire operazioni di precisione.
Marca: Azlon PDH602
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Descrizione
Measure liquids with precision. The Azlon™ Polypropylene One Mark Class B pipets are designed for accuracy.
- Calibrated to meet Class B tolerances
- Permanently marked with ring and inscriptions
Specifica
Calibrata per tolleranze di Classe B | |
Polipropilene | |
0.1 ml | |
±0.05 ml | |
2 mL | |
Pipetta graduata |
Classe B | |
Sì | |
12 Pack | |
Semitrasparente | |
360 mm |