missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PuoPhase™ SPE Reverse Phase Resins, Purolite™
PuroPhase™ SPE Reverse Phase are based on hydrophobic, porous, divinylbenzene adsorbents for retention of hydrophobic compounds. PuroPhase™ cartridges are available in pre-packed volumes of 1 mL, 3 mL or 6 mL.
193.00€ - 252.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale di impaccamento | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale di impaccamento | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17039563
|
PuroPhase
LS06740-137 |
Chromalite™ PCG1200CPlus | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17049563
|
PuroPhase
LS06740-138 |
Chromalite™ PCG1200CPlus | 3 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17059563
|
PuroPhase
LS06740-139 |
Chromalite™ PCG1200CPlus | 6 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17069543
|
PuroPhase
LS06700-137 |
Chromalite™ PCG1200MHEMA | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17079543
|
PuroPhase
LS06700-138 |
Chromalite™ PCG1200MHEMA | 3 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17089543
|
PuroPhase
LS06700-139 |
Chromalite™ PCG1200MHEMA | 6 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Adsorbents made of robust, synthetic, scalable, reliable,reproducible polymers with a range of properties in terms of hydrophobicity and porosity. Ideal for Solid Phase Extraction and retention of hydrophobic analytes.
- Pre-packed in polypropylene 1 mL or 3 mL cartridges
- 1 mL columns contain 60 mg bed mass
- 3 mL columns contain 200 mg bed mass
- High chemical stability
- Narrow particle size
- Regenerable using standard procedures
- Compliant with FDA regulation 21CFR177.2710
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free