missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34813 Shoes
ESD dissipative shoe is Sanitized™ treated. In cludes TPU sole with extremly high slip resistance.
136.68€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
---|---|
Colore | Black, Yellow |
Materiale | Microfiber |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15610078
|
Abeba™
34813/36 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15620078
|
Abeba™
34813/37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15630078
|
Abeba™
34813/38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15640078
|
Abeba™
34813/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15650078
|
Abeba™
34813/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15660078
|
Abeba™
34813/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15670078
|
Abeba™
34813/42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15680078
|
Abeba™
34813/43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15690078
|
Abeba™
34813/44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15600088
|
Abeba™
34813/45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15610088
|
Abeba™
34813/46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15620088
|
Abeba™
34813/47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15630088
|
Abeba™
34813/48 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- Microfiber with breathable textile inlays
- Black/Yellow
- Aluminum toe cap
- Foamed PU midsole
- Metalfree penetration resistance
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3577)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
- Reflective material
- Discontinued model
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC | |
Microfiber | |
Polyurethane | |
Aluminum |
Black, Yellow | |
Slip-resistant | |
34813 |